CONTINENTAL CTD14M-3920-37 Sync Drive Hammashihna CTD 280 Hampaat 37mm Leveys | AH9BZR 39GC44

CONTINENTAL CTD14M-3920-37 Synkronointivaihdehihna CTD 280 Hampaat 37 mm Leveys

Varastossa
Tuote: AH9BZR Malli: CTD14M-3920-37Ristiviite: 39GC44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,322.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiCTD
ToimialanumeroCTD14M-3920-37
Materiaalipolyuretaani
Hampaiden lukumäärä280
Piki14mm
Pitch pituus3920mm
Leveys37mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)102.62
Laivan leveys (cm)34.8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
CONTINENTAL CTD14M-2800-37 Sync Drive Hammashihna CTD 200 Hampaat 37mm Leveys | AH9BZU 39GC50 CTD14M-2800-37CTD14M-2800-372002800mm€1,123.29
CONTINENTAL CTD14M-3500-37 Sync Drive Hammashihna CTD 250 Hampaat 37mm Leveys | AH9CAD 39GC65 CTD14M-3500-37CTD14M-3500-372503500mm€1,245.79
CONTINENTAL CTD14M-2520-37 Sync Drive Hammashihna CTD 180 Hampaat 37mm Leveys | AH9CAF 39GC67 CTD14M-2520-37CTD14M-2520-371802520mm€944.17
CONTINENTAL CTD14M-1960-37 Sync Drive Hammashihna CTD 140 Hampaat 37mm Leveys | AH9CAM 39GC87 CTD14M-1960-37CTD14M-1960-371401960mm€793.20
CONTINENTAL CTD14M-3136-37 Sync Drive Hammashihna CTD 224 Hampaat 37mm Leveys | AH9CCA 39GD81 CTD14M-3136-37CTD14M-3136-372243136mm€1,109.92
CONTINENTAL CTD14M-3304-37 Sync Drive Hammashihna CTD 236 Hampaat 37mm Leveys | AH9CCC 39GD85 CTD14M-3304-37CTD14M-3304-372363304mm€1,267.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL CTD14M-3920-37 Synkronointivaihdehihna CTD 280 Hampaat 37 mm Leveys
€1,322.75 / yksikkö