Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 22673 Pex Crimp Jaw Standard 1-1 / 4 tuuman putki | AA2DVK 10E723

RIDGID 22673 Pex Crimp Leuan standardi 1-1/4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AA2DVK Malli: 22673Ristiviite: 10E723

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-puristusleuka
Putken koko1-1 / 4 "
Korkeus2.25 "
Pituus7"
TyyppiStandardi
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.944
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207306062
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKorkeusHinta
RIDGID 22663 Pex Crimp Jaw Standard 3/4 tuuman putki | AA2DVH 10E721 226633 / 4 "2"€328.27
RIDGID 22668 Pex Crimp Jaw Standard 1 tuuman putki | AA2DVJ 10E722 226681"2.25 "€320.00
RIDGID 22678 Pex Crimp Jaw Standard 1-1 / 2 tuuman putki | AA2DVL 10E724 226781-1 / 2 "2.25 "€427.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 22673 Pex Crimp Leuan standardi 1-1/4 tuuman putki
€336.12 / yksikkö