CONTINENTAL CTD14M-3136-37 Sync Drive Hammashihna CTD 224 Hampaat 37mm Leveys | AH9CCA 39GD81

CONTINENTAL CTD14M-3136-37 Synkronointivaihdehihna CTD 224 Hampaat 37 mm Leveys

Varastossa
Tuote: AH9CCA Malli: CTD14M-3136-37Ristiviite: 39GD81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,196.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiCTD
ToimialanumeroCTD14M-3136-37
Materiaalipolyuretaani
Hampaiden lukumäärä224
Piki14mm
Pitch pituus3136mm
Leveys37mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6965
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
CONTINENTAL CTD14M-3920-37 Sync Drive Hammashihna CTD 280 Hampaat 37mm Leveys | AH9BZR 39GC44 CTD14M-3920-37CTD14M-3920-372803920mm€1,408.84
CONTINENTAL CTD14M-2800-37 Sync Drive Hammashihna CTD 200 Hampaat 37mm Leveys | AH9BZU 39GC50 CTD14M-2800-37CTD14M-2800-372002800mm€1,143.49
CONTINENTAL CTD14M-3500-37 Sync Drive Hammashihna CTD 250 Hampaat 37mm Leveys | AH9CAD 39GC65 CTD14M-3500-37CTD14M-3500-372503500mm€1,344.85
CONTINENTAL CTD14M-2520-37 Sync Drive Hammashihna CTD 180 Hampaat 37mm Leveys | AH9CAF 39GC67 CTD14M-2520-37CTD14M-2520-371802520mm€1,021.56
CONTINENTAL CTD14M-1960-37 Sync Drive Hammashihna CTD 140 Hampaat 37mm Leveys | AH9CAM 39GC87 CTD14M-1960-37CTD14M-1960-371401960mm€811.28
CONTINENTAL CTD14M-3304-37 Sync Drive Hammashihna CTD 236 Hampaat 37mm Leveys | AH9CCC 39GD85 CTD14M-3304-37CTD14M-3304-372363304mm€1,288.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL CTD14M-3136-37 Synkronointivaihdehihna CTD 224 Hampaat 37 mm Leveys
€1,196.23 / yksikkö