CONTINENTAL 20069152 Water Discharge Hose 1-1/2 Inch Size, Blue | CR2LGA 58PC45

CONTINENTAL 20069152 Water Discharge Hose 1-1/2 Inch Size, Blue

Varastossa
Tuote: CR2LGA Malli: 20069152Ristiviite: 58PC45

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€441.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävesi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL 20069152 Water Discharge Hose 1-1/2 Inch Size, Blue
€441.20 / yksikkö