Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Urosadapteri 3/4 x 1/2 tuuman Npt x -putki | AD7GVW 4EHG8

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Urossovitin 3/4 x 1/2 tuuman Npt x putki

Varastossa
Tuote: AD7GVW Malli: 0442-00-0913-00Ristiviite: 4EHG8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
YhteysPE-pakkaus x MNPT
Pituus2.83 "
MateriaaliTeräs
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-40 - 120 F
Kierteen koko3 / 4-14 "
Putken koko1 / 2 "
TyyppiSuoraan
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoKierteen kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Urossovitin 1/2 x 1/2 tuuman Npt x putki | AD7GVV 4EHG7 0442-00-0912-003.3 "1 / 2 "1 / 2-14 "€96.78
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Urosadapteri 1 x 1/2 tuuman Npt x -putki | AD7GVX 4EHG9 0442-00-0914-002.95 "1"1.5 "€118.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Urossovitin 3/4 x 1/2 tuuman Npt x putki
€69.64 / yksikkö