Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Urosadapteri 1 x 1/2 tuuman Npt x -putki | AD7GVX 4EHG9

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Urossovitin 1 x 1/2 tuuman Npt x putki

Varastossa
Tuote: AD7GVX Malli: 0442-00-0914-00Ristiviite: 4EHG9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
YhteysPE-pakkaus x MNPT
Pituus2.95 "
MateriaaliTeräs
Putken koko1"
Temp. alue-40 - 120 F
Kierteen koko1.5 "
Putken koko1 / 2 "
TyyppiSuoraan
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoKierteen kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Urossovitin 1/2 x 1/2 tuuman Npt x putki | AD7GVV 4EHG7 0442-00-0912-003.3 "1 / 2 "1 / 2-14 "€96.78
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Urosadapteri 3/4 x 1/2 tuuman Npt x -putki | AD7GVW 4EHG8 0442-00-0913-002.83 "3 / 4 "3 / 4-14 "€69.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Urossovitin 1 x 1/2 tuuman Npt x putki
€118.01 / yksikkö