Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER TCXLIW-CH440 Kaasuvipu Kaasumoottorikäyttöinen 100 Psi | AF8QAC 29FK82

CONRADER TCXLIW-CH440 Kaasusäätö Kaasumoottorilla 100 Psi

Varastossa
Tuote: AF8QAC Malli: TCXLIW-CH440Ristiviite: 29FK82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuvipu
(M) NPT-koko (tuumaa)1/8
KaapelimateriaaliTäytetty nailon
SylinterimateriaaliMessinki
hyödytKohler 14 hv
Min. Paine100 PSI
O-rengasVitoton
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiKaasumoottorikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9032906080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusKaapelimateriaalihyödyteräHinta
CONRADER TCSP-H-5565-B Kaasuvipu Honda-moottori 5.5-6.5 Hv | AA4MAU 12U303 TCSP-H-5565-B-Ruostumaton teräsHonda-moottorit 5-1 / 2 - 6-1 / 2 hvLentoyhtiön kaasuvipu€32.12
CONRADER TCSP-H-0809-B Kaasuvipu Honda-moottori 8-9 hv | AA4MAV 12U304 TCSP-H-0809-B-Ruostumaton teräsHonda-moottorit 8-9 hvLentoyhtiön kaasuvipu€41.32
CONRADER TCSP-H-1113-B Kaasuvipu Honda-moottori 11-13 Hv | AA4MAW 12U305 TCSP-H-1113-B-Ruostumaton teräsHonda-moottorit 11-13 hvLentoyhtiön kaasuvipu€40.98
CONRADER TCSA-5565S-SC Kaasuvipu Kaasumoottorikäyttöinen 40 Psi | AF8PZV 29FK75 TCSA-5565S-SC-Täytetty nailonHonda GX160Kaasuvipu€22.12
CONRADER TCXLPW-24 Kaasuvivun kaasumoottorikäyttöinen 100 Psi | AF8PZW 29FK76 TCXLPW-2424 "Täytetty nailon-Kaasuvipu€48.77
CONRADER TCXLPW-36 Kaasuvivun kaasumoottorikäyttöinen 100 Psi | AF8PZX 29FK77 TCXLPW-3636 "Täytetty nailon-Kaasuvipu€51.94
CONRADER TCXLPW-48 Kaasuvipu Kaasumoottorikäyttöinen 100 Psi | AF8PZY 29FK78 TCXLPW-4848 "Täytetty nailon-Kaasuvipu€54.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER TCXLIW-CH440 Kaasusäätö Kaasumoottorilla 100 Psi
€55.13 / yksikkö