Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-100 Varoventtiili Pehmeä istuin 3 / 4in 100 Psi ruostumaton teräs | AA7GKD 15X890

CONRADER SRV530-3/4-V-SS-100 turvaventtiili, pehmeä istukka 3/4 tuumaa 100 Psi ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA7GKD Malli: SRV530-3/4-V-SS-100Ristiviite: 15X890
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
€197.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaturvaventtiili
(M) NPT-tulo3/4 tuumaa
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila400 F
Esiasetettu asetus (PSI)100
Nimellinen CFM @ asetettu paine417
TiivistäVitoton
Kevät17-7 SS
Venttiilin tyyppiPehmeä istuin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMaks. LämpötilaTiivistäHinta
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-050 Varoventtiili Pehmeä istuin 3/4 tuumaa 50 psi ruostumatonta terästä | AA7GKA 15X887 SRV530-3 / 4-V-SS-050Ruostumaton teräs400 FVitoton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-060 Varoventtiili Pehmeä istuin 3/4 tuumaa 60 psi ruostumaton teräs | AA7GKB 15X888 SRV530-3 / 4-V-SS-060Ruostumaton teräs400 FVitoton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-075 Varoventtiili Pehmeä istuin 3/4 tuumaa 75 psi ruostumatonta terästä | AA7GKC 15X889 SRV530-3 / 4-V-SS-075Ruostumaton teräs400 FVitoton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-125 Varoventtiili Pehmeä istuin 3 / 4in 125 Psi Ruostumaton Teräs | AA7GKE 15X891 SRV530-3 / 4-V-SS-125Ruostumaton teräs400 FVitoton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-150 Varoventtiili Pehmeä istuin 3 / 4in 150 Psi ruostumaton teräs | AA7GKF 15X892 SRV530-3 / 4-V-SS-150Ruostumaton teräs400 FVitoton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-175 Varoventtiilin pehmeä istuin 3 / 4in 175 Psi ruostumatonta terästä | AA7GKG 15X893 SRV530-3 / 4-V-SS-175Ruostumaton teräs400 FVitoton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-200 Varoventtiili Pehmeä istuin 3 / 4in 200 Psi ruostumaton teräs | AA7GKH 15X894 SRV530-3 / 4-V-SS-200Ruostumaton teräs400 FVitoton€198.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER SRV530-3/4-V-SS-100 turvaventtiili, pehmeä istukka 3/4 tuumaa 100 Psi ruostumatonta terästä
€197.23 / yksikkö