Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-250 Varoventtiili Pehmeä istuin 1/2 tuumaa 250 psi ruostumatonta terästä | AA7GJY 15X885

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-250 turvaventtiili pehmeä istukka 1/2 tuumaa 250 psi ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA7GJY Malli: SRV390-1/2-V-SS-250Ristiviite: 15X885

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaturvaventtiili
(M) NPT-tulo1/2 tuumaa
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila400 F
Esiasetettu asetus (PSI)250
Nimellinen CFM @ asetettu paine449
TiivistäVitoton
Kevät17-7 SS
Venttiilin tyyppiPehmeä istuin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-250 turvaventtiili pehmeä istukka 1/2 tuumaa 250 psi ruostumatonta terästä
€134.89 / yksikkö