Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER CTG3434 Takaiskuventtiili 3/4 x 3/4 | AD4FPH 41H785 / 0480

CONRADER CTG3434 takaiskuventtiili 3/4 x 3/4

Varastossa
Tuote: AD4FPH Malli: CTG3434Ristiviite: 41H785 / 0480

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Halkeilupaine1 psi
Kuusiokoko1- / 14 "
Tuloaukko3 / 4 "
Pituus2.875 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine500 psi
Maks. Lämpötila450 F
AsennusTankissa
pistorasia3 / 4 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiTankissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtausalue vapaa ilma (CFM) (0-30)
    • Poppet (lasitäytteinen PTFE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoTuloaukkoPituuspistorasiaHinta
CONRADER CTG1212 takaiskuventtiili 1/2 x 1/2 | AD4FPF 41H783 / 3229 CTG12127 / 8 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "€26.45
CONRADER CTG5834 Takaiskuventtiili 5/8 x 3/4 | AD4FPG 41H784 / 2646 CTG58341-3 / 16 "5 / 8 "2.75 "3 / 4 "€34.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER CTG3434 takaiskuventtiili 3/4 x 3/4
€36.75 / yksikkö