Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONGRESS DRIVES VP450X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 Muuttuva nousu 4.5 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AC9XEQ 3LC30

CONGRESS DRIVES VP450X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 Muuttuva nousu 4.5 Ulkohalkaisija Zamak 3

Varastossa
Tuote: AC9XEQ Malli: VP450X062KWRistiviite: 3LC30

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä piki kiilahihnapyörä
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.3.3 "- 4.3"
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.3.3 "- 4.3"
5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.3.7 "- 4.5"
Pora Dia.5 / 8 "
Sylinterin tyyppiKiinteä reikä
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.5 / 8 "
Kiilauran koko0.187 "x 0.093"
MateriaaliDie Cast Zamak 3
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.4.5 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.Pora Dia.Sopii akselin halkaisijaan.Dia ulkopuolella.Hinta
CONGRESS DRIVES VP350X050 Kiilahihnapyörä 1/2 Muuttuva nousu 3.5 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AB2CHX 1L844 VP350X0502.4 "- 3.4"2.4 "- 3.4"2.9 "- 3.5"1 / 2 "1 / 2 "3.5 "€42.25
CONGRESS DRIVES VP350X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 Muuttuva nousu 3.5 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AB2CHY 1L845 VP350X062KW2.4 "- 3.4"2.4 "- 3.4"2.9 "- 3.5"5 / 8 "5 / 8 "3.5 "€42.25
CONGRESS DRIVES VP375X050 Kiilahihnapyörä 1/2 Muuttuva nousu 3.75 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AB2CHZ 1L846 VP375X0502.6 "- 3.6"2.6 "- 3.6"3.1 "- 3.7"1 / 2 "1 / 2 "3.75 "€46.31
CONGRESS DRIVES VP325X050 Kiilahihnapyörä 1/2 Muuttuva nousu 3.25 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AB4CVR 1X447 VP325X0502.1 "- 3.1"2.1 "- 3.1"2.4 "- 3.2"1 / 2 "1 / 2 "3.25 "€38.88
CONGRESS DRIVES VP325X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 Muuttuva nousu 3.25 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AB4CVT 1X448 VP325X062KW2.1 "- 3.1"2.1 "- 3.1"2.4 "- 3.2"5 / 8 "5 / 8 "3.25 "€38.88
CONGRESS DRIVES VP400X050 Kiilahihnapyörä 1/2 Muuttuva nousu 4 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AC9XEM 3LC27 VP400X0502.9 "- 3.9"2.9 "- 3.9"3.2 "- 4"1 / 2 "1 / 2 "4"€61.86
CONGRESS DRIVES VP400X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 Muuttuva nousu 4 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AC9XEN 3LC28 VP400X062KW2.9 "- 3.9"2.9 "- 3.9"3.2 "- 4"5 / 8 "5 / 8 "4"€85.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONGRESS DRIVES VP450X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 Muuttuva nousu 4.5 Ulkohalkaisija Zamak 3
€77.75 / yksikkö