Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 8X510 Sisääntulomatto, 3 Ft. Pituus, 4 Ft. Leveys, 3/8 tuumaa paksu, suorakaide, harmaa | CH6NAV

CONDOR Sisäänkäynnin matto 8X510, 3 Ft. Pituus, 4 Ft. Leveys, 3/8 tuumaa paksu, suorakaide, harmaa

Varastossa
Tuote: CH6NAV Malli: 8X510

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänpääsymatto
antimikrobisetEi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriHarmaa
reunatviistetty
Pituus3 ft.
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioLeikkaa kasa
Maton kudontaLeikkaa kasa
PintamateriaaliNylon
Paksuus3 / 8 "
Leveys4 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPintamateriaaliTaustamateriaaliVäriPaksuusPainoLeveysreunatPituusHinta
CONDOR 9MUA4 Sisä-/ulko-sisäänkäynnin matto, 6 jalkaa P, 4 jalkaa L, 1/4 tuumaa T, suorakulmio, musta | CD2HFR 9MUA4KumiKumiMusta1 / 4 "-4ft.viistetty6"€221.73
CONDOR 8VYK6 Sisääntulomatto, 6 jalkaa P, 4 jalkaa L, 3/8 tuumaa paksu, suorakaide, punainen | CD3AWH 8VYK6NylonVinyylipunainen3 / 8 "24.0 unssia / neliö yd.4ft.viistetty6"€249.62
CONDOR 34L265 Sisä-/ulkokäyttömatto, 5 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveys, suorakaide, sininen | CD3UXW 34L265polypropeeniKumisininen3 / 8 "12.0 unssia / neliö yd.3ft.Pato5ft.€96.06
CONDOR 34L266 Sisä-/ulkokäyttömatto, pituus 6 jalkaa, leveys 4 jalkaa, suorakaide, sininen | CD3VBP 34L266polypropeeniKumisininen3 / 8 "12.0 unssia / neliö yd.4ft.Pato6"€168.12
CONDOR 9NRK9 Sisäänkäyntimatto, 5 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveys, suorakaide, sininen | CD3WVN 9NRK9NylonVinyylisininen3 / 8 "24.0 unssia / neliö yd.3ft.viistetty5ft.€144.10
CONDOR 8V355 Sisäänkäyntimatto, 5 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveys, suorakaide, ruskea | CD3WYA 8V355polypropeeniVinyyliRuskea3 / 8 "22.0 unssia / neliö yd.3ft.Vinyyli reunus5ft.€86.72
CONDOR 9MN29 Sisäänkäyntimatto, 4 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveys, suorakaide, ruskea | CD3WZG 9 MN29polypropeeniVinyyliRuskea3 / 8 "22.0 unssia / neliö yd.3ft.Vinyyli reunus4ft.€67.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR Sisäänkäynnin matto 8X510, 3 Ft. Pituus, 4 Ft. Leveys, 3/8 tuumaa paksu, suorakaide, harmaa
€131.99 / yksikkö