CONDOR 8VYK6 Sisääntulomatto, 6 jalkaa P, 4 jalkaa L, 3/8 tuumaa paksu, suorakaide, punainen | CD3AWH

CONDOR 8VYK6 sisäsisäänkäynnin matto, 6 jalkaa pitkä, 4 jalkaa leveys, 3/8 tuumaa paksu, suorakaide, punainen

Varastossa
Tuote: CD3AWH Malli: 8VYK6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänpääsymatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
Väripunainen
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus6"
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioLeikkaa kasa
Maton kudontaLeikkaa kasa
PintamateriaaliNylon
Paksuus3 / 8 "
Paino24.0 unssia / neliö yd.
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPintamateriaaliTaustamateriaaliVäriPaksuusPainoLeveysreunatPituusHinta
CONDOR 9MUA4 Sisä-/ulko-sisäänkäynnin matto, 6 jalkaa P, 4 jalkaa L, 1/4 tuumaa T, suorakulmio, musta | CD2HFR 9MUA4KumiKumiMusta1 / 4 "-4ft.viistetty6"€221.73
CONDOR 34L265 Sisä-/ulkokäyttömatto, 5 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveys, suorakaide, sininen | CD3UXW 34L265polypropeeniKumisininen3 / 8 "12.0 unssia / neliö yd.3ft.Pato5ft.€96.06
CONDOR 34L266 Sisä-/ulkokäyttömatto, pituus 6 jalkaa, leveys 4 jalkaa, suorakaide, sininen | CD3VBP 34L266polypropeeniKumisininen3 / 8 "12.0 unssia / neliö yd.4ft.Pato6"€168.12
CONDOR 9NRK9 Sisäänkäyntimatto, 5 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveys, suorakaide, sininen | CD3WVN 9NRK9NylonVinyylisininen3 / 8 "24.0 unssia / neliö yd.3ft.viistetty5ft.€144.10
CONDOR 8V355 Sisäänkäyntimatto, 5 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveys, suorakaide, ruskea | CD3WYA 8V355polypropeeniVinyyliRuskea3 / 8 "22.0 unssia / neliö yd.3ft.Vinyyli reunus5ft.€86.72
CONDOR 9MN29 Sisäänkäyntimatto, 4 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveys, suorakaide, ruskea | CD3WZG 9 MN29polypropeeniVinyyliRuskea3 / 8 "22.0 unssia / neliö yd.3ft.Vinyyli reunus4ft.€67.99
CONDOR 34L264 Sisä-/ulkokäyttömatto, 3 jalkaa pituus, 24 tuumaa leveys, suorakaide, sininen | CD3YYW 34L264polypropeeniKumisininen3 / 8 "12.0 unssia / neliö yd.24 "Pato3ft.€43.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 8VYK6 sisäsisäänkäynnin matto, 6 jalkaa pitkä, 4 jalkaa leveys, 3/8 tuumaa paksu, suorakaide, punainen
€249.62 / yksikkö