Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 6NE10 Tulenkestävä holkki Universal 18 tuuman vihreä Pr | AE9XPV

CONDOR 6NE10 Palonkestävä Sleeve Universal 18 tuuman vihreä Pr

Varastossa
Tuote: AE9XPV Malli: 6NE10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloa kestävä hiha
VäriVihreä
KalvosinnappiKummatkin loppuvat
Kankaan paino9 oz.
Pituus18 "
MateriaaliPuuvilla
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi6217109510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKalvosinnappiMateriaaliPkg. MääräHinta
CONDOR 5T180 Palonkestävä holkki Universal 18 tuumaa ruskea Pr | AE6HTX 5T180RuskeaNapsautuva mansetti, säädettävä hihnan yläosaNahka2€71.60
CONDOR 5WYT2 Tulenkestävä holkki Universal 18 tuuman oranssi Pr | AE7CWN 5WYT2OranssiKummatkin loppuvatPuuvilla2€27.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 6NE10 Palonkestävä Sleeve Universal 18 tuuman vihreä Pr
€27.85 /pakkaus