Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5T180 Palonkestävä holkki Universal 18 tuumaa ruskea Pr | AE6HTX

CONDOR 5T180 Palonkestävä Sleeve Universal 18 tuuman ruskea Pr

Varastossa
Tuote: AE6HTX Malli: 5T180

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloa kestävä hiha
VäriRuskea
KalvosinnappiNapsautuva mansetti, säädettävä hihnan yläosa
Pituus18 "
MateriaaliNahka
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4203406000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKalvosinnappiMateriaaliPkg. MääräHinta
CONDOR 5WYT2 Tulenkestävä holkki Universal 18 tuuman oranssi Pr | AE7CWN 5WYT2OranssiKummatkin loppuvatPuuvilla2€22.79
CONDOR 6NE10 Tulenkestävä holkki Universal 18 tuuman vihreä Pr | AE9XPV 6NE10VihreäKummatkin loppuvatPuuvilla2€22.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5T180 Palonkestävä Sleeve Universal 18 tuuman ruskea Pr
€58.56 /pakkaus