EXTRACT-ALL E-982-3 Höyryvarsi 24 Kova kanava kääntyvä Wh | AD7UGA 4GJT4

EXTRACT-ALL E-982-3 savun ulkovarsi 24 kovaa kanavaa kääntyvä Wh

Varastossa
Tuote: AD7UGA Malli: E-982-3Ristiviite: 4GJT4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€614.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavunpoistovarsi
Halkaisija3"
Suorittaa loppuunPolyuretaanijauhetakki, valkoinen
MountSeinätelineen asennus
Kokonaispituus57 "- 92"
alue33 - 48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4775
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL E-982-3 savun ulkovarsi 24 kovaa kanavaa kääntyvä Wh
€614.84 / yksikkö