Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5WYT2 Tulenkestävä holkki Universal 18 tuuman oranssi Pr | AE7CWN

CONDOR 5WYT2 Palonkestävä Sleeve Universal 18 tuuman oranssi Pr

Varastossa
Tuote: AE7CWN Malli: 5WYT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloa kestävä hiha
VäriOranssi
KalvosinnappiKummatkin loppuvat
Kankaan paino9 oz.
Pituus18 "
MateriaaliPuuvilla
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6217109510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKalvosinnappiMateriaaliPkg. MääräHinta
CONDOR 5T180 Palonkestävä holkki Universal 18 tuumaa ruskea Pr | AE6HTX 5T180RuskeaNapsautuva mansetti, säädettävä hihnan yläosaNahka2€58.56
CONDOR 6NE10 Tulenkestävä holkki Universal 18 tuuman vihreä Pr | AE9XPV 6NE10VihreäKummatkin loppuvatPuuvilla2€22.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5WYT2 Palonkestävä Sleeve Universal 18 tuuman oranssi Pr
€22.79 /pakkaus