CONDOR 4WV98 Ranneke Universal Ambidextrous Black | AE2EGP

CONDOR 4WV98 rannekääre, universaali ambiextrous musta

Varastossa
Tuote: AE2EGP Malli: 4WV98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRanneke
VäriMusta
hyödytKaikki koot
MateriaaliJoustava
KokoYleismaailmallinen
TyyliLiu'uta päälle, yksi hihna
RanneMolempikätinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytMateriaaliKokoTyyliHinta
CONDOR 3RXT4 Ranneke Universal Ambidextrous Black | AD2NFP 3RXT4-NeopreeniYleismaailmallinenYksi hihna€8.79
CONDOR 3RYC4 Ranneke Universal Ambidextrous Black | AD2NHW 3RYC4-JoustavaYleismaailmallinenYksi hihna€3.12
CONDOR 3RYC6 Ranneke Universal Ambidextrous Black | AD2NHY 3RYC6-JoustavaYleismaailmallinenLiu'uta päälle, yksi hihna€12.21
CONDOR 4WW02 Ranneke S / m Ambidextrous Black | AE2EGQ 4WW025 - 7 "JoustavaS / MLiu'uta päälle, yksi hihna€5.39
CONDOR 4WW03 Ranneke L / Xl Ambidextrous Black | AE2EGR 4WW037 - 9 "JoustavaL / XLLiu'uta päälle, yksi hihna€5.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4WV98 rannekääre, universaali ambiextrous musta
€4.31 / yksikkö