Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3RYC4 Ranneke Universal Ambidextrous Black | AD2NHW

CONDOR 3RYC4 rannekääre, universaali, kaksipuolinen musta

Varastossa
Tuote: AD2NHW Malli: 3RYC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRanneke
VäriMusta
MateriaaliJoustava
KokoYleismaailmallinen
TyyliYksi hihna
RanneMolempikätinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytMateriaaliKokoTyyliHinta
CONDOR 3RXT4 Ranneke Universal Ambidextrous Black | AD2NFP 3RXT4-NeopreeniYleismaailmallinenYksi hihna€8.79
CONDOR 3RYC6 Ranneke Universal Ambidextrous Black | AD2NHY 3RYC6-JoustavaYleismaailmallinenLiu'uta päälle, yksi hihna€12.21
CONDOR 4WV98 Ranneke Universal Ambidextrous Black | AE2EGP 4WV98Kaikki kootJoustavaYleismaailmallinenLiu'uta päälle, yksi hihna€4.31
CONDOR 4WW02 Ranneke S / m Ambidextrous Black | AE2EGQ 4WW025 - 7 "JoustavaS / MLiu'uta päälle, yksi hihna€5.39
CONDOR 4WW03 Ranneke L / Xl Ambidextrous Black | AE2EGR 4WW037 - 9 "JoustavaL / XLLiu'uta päälle, yksi hihna€5.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3RYC4 rannekääre, universaali, kaksipuolinen musta
€3.12 / yksikkö