Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TXK4 Leikkaamattomat käsineet, keltaiset, mustalla XL Pr | AD9PJG

CONDOR 4TXK4 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Mustalla Xl Pr

Varastossa
Tuote: AD9PJG Malli: 4TXK4
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
€15.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriKeltainen / Musta
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata13
Pituus10.25 "
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväKyllä
KokoXL
OmpelemismateriaaliAkryyli / Nylon / Kevlar (R)
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TXJ9 Leikkaamattomat käsineet, keltaiset, mustat Xs Pr | AD9PJC 4TXJ98.625 "XS2€15.20
CONDOR 4TXK1 leikkauskestävät hansikkaat keltaisella mustalla S Pr | AD9PJD 4TXK19"S2€15.20
CONDOR 4TXK2 Viiltosuojakäsineet keltainen ja musta M Pr | AD9PJE 4TXK23.375 "M2€15.20
CONDOR 4TXK3 leikkauskestävät hansikkaat keltaisella mustalla L Pr AD9PJF 4TXK39.875 "L2€15.20
CONDOR 4TXK5 leikkauskestävät käsineet, keltaiset, mustat 2xl Pr | AD9PJH 4TXK510.625 "2XL2€15.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TXK4 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Mustalla Xl Pr
€15.20 /pakkaus