Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TXK2 Viiltosuojakäsineet keltainen ja musta M Pr | AD9PJE

CONDOR 4TXK2 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Mustalla M Pr

Varastossa
Tuote: AD9PJE Malli: 4TXK2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriKeltainen / Musta
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata13
Pituus3.375 "
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväKyllä
KokoM
OmpelemismateriaaliAkryyli / Nylon / Kevlar (R)
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TXJ9 Leikkaamattomat käsineet, keltaiset, mustat Xs Pr | AD9PJC 4TXJ98.625 "XS2€18.59
CONDOR 4TXK1 leikkauskestävät hansikkaat keltaisella mustalla S Pr | AD9PJD 4TXK19"S2€18.59
CONDOR 4TXK3 leikkauskestävät hansikkaat keltaisella mustalla L Pr AD9PJF 4TXK39.875 "L2€18.59
CONDOR 4TXK4 Leikkaamattomat käsineet, keltaiset, mustalla XL Pr | AD9PJG 4TXK410.25 "XL2€18.59
CONDOR 4TXK5 leikkauskestävät käsineet, keltaiset, mustat 2xl Pr | AD9PJH 4TXK510.625 "2XL2€18.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TXK2 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Mustalla M Pr
€18.59 /pakkaus