Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TXK3 leikkauskestävät hansikkaat keltaisella mustalla L Pr AD9PJF

CONDOR 4TXK3 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Mustalla L Pr

Varastossa
Tuote: AD9PJF Malli: 4TXK3
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
€15.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriKeltainen / Musta
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata13
Pituus9.875 "
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväKyllä
KokoL
OmpelemismateriaaliAkryyli / Nylon / Kevlar (R)
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TXJ9 Leikkaamattomat käsineet, keltaiset, mustat Xs Pr | AD9PJC 4TXJ98.625 "XS2€15.20
CONDOR 4TXK1 leikkauskestävät hansikkaat keltaisella mustalla S Pr | AD9PJD 4TXK19"S2€15.20
CONDOR 4TXK2 Viiltosuojakäsineet keltainen ja musta M Pr | AD9PJE 4TXK23.375 "M2€15.20
CONDOR 4TXK4 Leikkaamattomat käsineet, keltaiset, mustalla XL Pr | AD9PJG 4TXK410.25 "XL2€15.20
CONDOR 4TXK5 leikkauskestävät käsineet, keltaiset, mustat 2xl Pr | AD9PJH 4TXK510.625 "2XL2€15.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TXK3 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Mustalla L Pr
€15.20 /pakkaus