Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NMP2 Pinnoitetut käsineet L Musta/vihreä Pr | AD8YTA

CONDOR 4NMP2 Pinnoitetut käsineet L Musta/vihreä Pr

Varastossa
Tuote: AD8YTA Malli: 4NMP2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso2
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysvaahdotettu
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriMusta / vihreä
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliBambu
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4NMP1 pinnoitetut käsineet M Musta / Vihreä Pr | AD8YRZ 4NMP1M2€5.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NMP2 Pinnoitetut käsineet L Musta/vihreä Pr
€1.05 /pakkaus