Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NMP1 pinnoitetut käsineet M Musta / Vihreä Pr | AD8YRZ

CONDOR 4NMP1 Päällystetyt käsineet M Musta/vihreä Pr

Varastossa
Tuote: AD8YRZ Malli: 4NMP1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso2
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysvaahdotettu
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriMusta / vihreä
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliBambu
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4NMP2 Pinnoitetut käsineet L Musta/vihreä Pr | AD8YTA 4NMP2L2€1.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NMP1 Päällystetyt käsineet M Musta/vihreä Pr
€5.83 /pakkaus