Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4JD10 Käännettävät Käsineet Polypropeeni Naisten S - 12 kpl pakkaus | AD8DLQ

CONDOR 4JD10 Käännettävät käsineet polypropeeni naisten S - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8DLQ Malli: 4JD10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävät tarkastuskäsineet
VäriValkoinen
Mallisaarroksissa
Kankaan painoKeskikokoinen
MitataKeskikokoinen
Pituus8"
MateriaaliPolyesteri
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4JD08 Käännettävät käsineet Polypropeeni Naiset 4JD088.5 "L12€17.67
CONDOR 4JD09 Käännettävät käsineet Polypropeeni Naiset 4JD098.25 "M12€17.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4JD10 Käännettävät käsineet polypropeeni naisten S - 12 kpl pakkaus
€17.67 /pakkaus