Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4JD09 Käännettävät käsineet, polypropeeni, naisten M - pakkaus 12 | AD8DLP

CONDOR 4JD09 Käännettävät käsineet polypropeeni, naisten M - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8DLP Malli: 4JD09

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävät tarkastuskäsineet
VäriValkoinen
Mallisaarroksissa
Kankaan painoKeskikokoinen
MitataKeskikokoinen
Pituus8.25 "
MateriaaliPolyesteri
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4JD08 Käännettävät käsineet Polypropeeni Naiset 4JD088.5 "L12€17.67
CONDOR 4JD10 Käännettävät käsineet Polypropeeni Naiset 4JD108"S12€17.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4JD09 Käännettävät käsineet polypropeeni, naisten M - 12 kpl pakkaus
€17.67 /pakkaus