Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2VLP9 Keinukytkimen Spst 2 -liitännät | AC3QXK

POWER FIRST 2VLP9-keinukytkin Spst 2 -liitännät

Varastossa
Tuote: AC3QXK Malli: 2VLP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktiluokitus20 A @ 125 V, 15 A @ 250 V
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeSPST
HP2 @ 110/250 VAC
Asennusreikä0.83 "x 1.45"
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue32 astetta 104 astetta F
Vaihda väriäMusta
KytkintoimintoOn / Off
Terminaalit1/4 "Pikalinkki-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeHPAsennusreikäLiitäntöjen määräKäyttölämpötila alueTerminaalitHinta
POWER FIRST 29FG25 Keinukytkin Dpst 4 -liitännät | AB8UZF 29FG2520A @ 125 / 250VDPST2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"432 astetta 149 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€11.20
POWER FIRST 29FG26 Keinukytkin Dpst 4 -liitännät | AB8UZG 29FG2620A @ 125 / 250VDPST2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"432 astetta 149 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€9.92
POWER FIRST 2LNA5 Keinukytkimen Spst 2 liitännät | AC2NNH 2LNA520A @ 125 / 250VSPST2 @ 110/250 VAC0.87 "x 1.16"232 astetta 104 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€5.96
POWER FIRST 2LNA6 Keinukytkimen Spst 2 liitännät | AC2NNJ 2LNA620 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 astetta 104 astetta FRuuvi€5.07
POWER FIRST 2LNA8 Keinukytkimen Spst 2 liitännät | AC2NNL 2LNA820 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 astetta 104 astetta FRuuvi€5.07
POWER FIRST 2LNF1 Keinukytkin Dpst 4 -liitännät | AC2NPT 2LNF120 A @ 125 V, 15 A @ 250 VDPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"432 astetta 104 astetta FRuuvi€7.23
POWER FIRST 2LNF2 Keinukytkin Dpst 4 Liitännät | AC2NPU 2LNE9 2LNF220 A @ 125 V, 15 A @ 250 VDPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"432 astetta 104 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€14.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2VLP9-keinukytkin Spst 2 -liitännät
€7.49 / yksikkö