Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4EZC9 Kasvinsuojuskehys harmaa dielektrinen | AD7KUE

CONDOR 4EZC9-kasvosuojakehys, harmaa dielektrinen

Varastossa
Tuote: AD7KUE Malli: 4EZC9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuojakehys
VäriHarmaa
dielektrisetKyllä
MateriaaliNylon
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
CONDOR 4EZC8 kasvosuojuskehys alumiini | AD7KUD 4EZC8HopeaAlumiini€14.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4EZC9-kasvosuojakehys, harmaa dielektrinen
€9.57 / yksikkö