Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 48KV09 kaapelin lukitus, muovi, 6 jalkaa, Cinch Hasp -kaapelin lukitustyyli | CD2YTH

CONDOR 48KV09 kaapelin lukitus, muovia, 6 jalkaa, Cinch Hasp -kaapelin lukitustyyli

Varastossa
Tuote: CD2YTH Malli: 48KV09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin lukitus
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Kaapelin halkaisija1 / 8 "
Kaapelin pituus6ft.
KaapelimateriaaliTeräs
Väripunainen
Maks. Riippulukoiden lukumäärä4
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
StandardiKyllä
TyyliCinch Hasp

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKaapelin halkaisijaKaapelin pituusMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.TyyliHinta
CONDOR 437R29 kaapelin lukitus, muovia, 10 jalkaa, kielekkeellä puristettava kaapelin lukitustyyli | CD2ZAW 437R29Lasikuituvahvisteinen polypropeeni3 / 16 "10ft.69 / 16 "Tab-Cinching€29.85
CONDOR 48KV10 Cable Lockout, 3 Ft. Pituus, Cinch Hasp Lockout -tyyli | CH6KAR 48KV10polykarbonaatti1 / 8 "3 ft.49 / 32 "-€36.33
CONDOR 48KV11 Kaapelilukitus, muovia, 15 Ft. Koko, Cinch Hasp Cable Lockout Style | CH6KAT 48KV11polykarbonaatti1 / 8 "15 ft.49 / 32 "-€61.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 48KV09 kaapelin lukitus, muovia, 6 jalkaa, Cinch Hasp -kaapelin lukitustyyli
€55.18 / yksikkö