Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 48KV10 Cable Lockout, 3 Ft. Pituus, Cinch Hasp Lockout -tyyli | CH6KAR

CONDOR 48KV10 kaapelin lukitus, 3 Ft. Pituus, Cinch Hasp Lockout -tyyli

Varastossa
Tuote: CH6KAR Malli: 48KV10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin lukitus
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Kaapelin halkaisija1 / 8 "
Kaapelin pituus3 ft.
KaapelimateriaaliTeräs
pinnoiteMuovi
Väripunainen
Ulottuvuus3 "x 3" x 1 1/2 "
Maks. Riippulukoiden lukumäärä4
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKaapelin halkaisijaKaapelin pituusMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.TyyliHinta
CONDOR 48KV09 kaapelin lukitus, muovi, 6 jalkaa, Cinch Hasp -kaapelin lukitustyyli | CD2YTH 48KV09polykarbonaatti1 / 8 "6ft.49 / 32 "Cinch Hasp€55.18
CONDOR 437R29 kaapelin lukitus, muovia, 10 jalkaa, kielekkeellä puristettava kaapelin lukitustyyli | CD2ZAW 437R29Lasikuituvahvisteinen polypropeeni3 / 16 "10ft.69 / 16 "Tab-Cinching€29.85
CONDOR 48KV11 Kaapelilukitus, muovia, 15 Ft. Koko, Cinch Hasp Cable Lockout Style | CH6KAT 48KV11polykarbonaatti1 / 8 "15 ft.49 / 32 "-€61.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 48KV10 kaapelin lukitus, 3 Ft. Pituus, Cinch Hasp Lockout -tyyli
€36.33 / yksikkö