HAM-LET Nainen Run Tee


Suodattaa
Perusaine: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vaatimustenmukaisuus: RoHS, GOST, ISO 9001 , Liitäntätyyppi: Pakkaus x FPT , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
3002669
-----€103.20
A
3004267
-----€173.46
B
771LF SS 1/2 x 1/2
3 / 4-201.125 "2650 - 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€194.41
B
771LF SS 1/2 x 1/4
3 / 4-201.125 "2650 - 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€114.80
B
771LF SS 1/4 x 1/4
7 / 16-2013 / 16 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€115.82
B
771LF SS 1/4 x 1/8
7 / 16-205 / 8 "4100 - 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€108.14
B
771LF SS 3/8 x 1/4
9 / 16-2013 / 16 "3350 - 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€114.10
C
771LF SS 3/8 x 3/8
9 / 16-2013 / 16 "3350 - 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€118.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?