Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 45J299 Kattoankkuri 20-1 / 2 tuumaa Pituus 3 tuumaa W | AG6RDX

CONDOR 45J299 kattoankkuri 20-1/2 tuumaa pituus 3 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG6RDX Malli: 45J299

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoankkuri
KiinnittyyPuun vaippakatto
D-renkaan materiaaliAlloy Steel
Pituus20.5 "
MateriaaliPinnoitettu seosteräs
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8479899898

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
CONDOR 19F390 kattoankkuri 18 tuuman pituus 2-3/4 tuuman leveys | AA8NHF 19F39018 "Ruostumaton teräs2.75 "€58.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 45J299 kattoankkuri 20-1/2 tuumaa pituus 3 tuumaa W
€72.70 / yksikkö