Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19F390 kattoankkuri 18 tuuman pituus 2-3/4 tuuman leveys | AA8NHF

CONDOR 19F390 kattoankkuri 18 tuumaa pituus 2-3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8NHF Malli: 19F390

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoankkuri
KiinnittyyNimetty jäsen
D-renkaan materiaaliAlloy Steel
Pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus5000 lb
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
CONDOR 45J299 Kattoankkuri 20-1 / 2 tuumaa Pituus 3 tuumaa W | AG6RDX 45J29920.5 "Pinnoitettu seosteräs3"€72.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19F390 kattoankkuri 18 tuumaa pituus 2-3/4 tuumaa leveys
€58.81 / yksikkö