CONDOR 45AE82 Syttyvä nesteturvakaappi 60 gal. | AH9VFZ

CONDOR 45AE82 Syttyvien nesteiden turvakaappi 60 gal.

Tuote: AH9VFZ Malli: 45AE82
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,763.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
KaapityyppiStandardi
Koko60 gal.
VäriKeltainen
Syvyys34 "
Oven avaamisen korkeus59.5 "
Oven aukon leveys31 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus66.38 "
KorkeusalueKoko korkeus
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä2
Ovien lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 238.5
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Condor 45AE82 syttyvien nesteiden turvakaappi soveltuu syttyvien ja palavien nesteiden varastointiin mahdollisten palovaaran ehkäisemiseksi. Se antaa lisäaikaa laitoksen evakuoimiseen, jos sisältö syttyy.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 3-pisteinen lukitusjärjestelmä ja upotettu lukittava melasalpa luvattoman käytön estämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.
  • Se on sähköisesti maadoitettu oikeasta alakulmasta sähköstaattisen purkauksen poistamiseksi.
  • Tässä kaapissa on täysin hitsattu, 16-mittainen, kaksiseinäinen teräsrakenne, joka on täysin eristetty, mikä takaa erinomaisen palonestokyvyn ja auttaa poistamaan aukkoja ja kuumia kohtia.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • NFPA 1
  • Kansainvälinen palokoodi

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä tuote korroosionkestävä?

V. Kyllä, tässä kaapissa on korkealaatuinen jauhemaali, joka tarjoaa erinomaisen korroosion-, hankaus-, lastu- ja naarmuuntumiskestävyyden.

K. Mitä eroa on punaisilla ja keltaisilla syttyvien kaappien välillä?

A. Condorin keltaisia ​​kaappeja käytetään syttyvien kemikaalien ja nesteiden säilytykseen, kun taas punaiset kaapit sopivat ihanteellisesti maaleille, musteille ja palaville nesteisiin.

K. Tuleeko tästä kaapista voimakasta hajua, jos se avataan pitkän ajan kuluttua?

A. Condorin palavassa kaapissa on korkeat ja matalat tuuletusliitännät, jotka mahdollistavat oikean ilmanvaihdon ja estävät kaapin levittämästä voimakkaita kemiallisia hajuja.

K. Millainen kahva tässä kaapissa on?

V. Kyllä, tämä turvakaappi on varustettu upotetulla vetokahvalla, joka tarjoaa mukavan otteen oven avaamista varten ja estää epäpuhtauksien tunkeutumisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoSyvyysTurvakaapin tyyppiLeveysOven avaamisen korkeusOven aukon leveysOvityyppiHinta
CONDOR 45AE83 Syttyvä nesteturvakaappi 23-3 / 8 tuumaa | AH9VGA 45AE8314 gal.18.125 "Bench Top17.38 "16.375 "14 3 / 32 "Itsesulkeutuva€1,011.74
CONDOR 45AE85 Syttyvä nesteturvallisuuskaappi 65 tuuman korkeus | AH9VGC 45AE85290 gal.34 "Standardi43 "59.5 "40 "manuaalinen€2,867.76
CONDOR 45AE86 Syttyvä nesteturvakaappi 30 gal. | AH9VGD 45AE86230 gal.18 "Standardi43 "38.5 "40 "Itsesulkeutuva€1,777.72
CONDOR 45AE87 Syttyvä nesteturvakaappi 12 gal. | AH9VGE 45AE87112 gal.18 "Standardi23 "29.5 "20 "Itsesulkeutuva€951.60
CONDOR 45AE88 Syttyvä nesteturvakaappi 45 gal. | AH9VGF 45AE88245 gal.18 "Standardi43 "59.5 "40 "Itsesulkeutuva€2,556.20
Tarjouspyyntö
CONDOR 45AE89 Syttyvien nesteiden turvakaappi 90 gal. | AH9VGG 45AE89290 gal.34 "Standardi43 "59.5 "40 "Itsesulkeutuva€3,722.78
CONDOR 45AE90 Syttyvä nesteturvakaappi 4 gal. | AH9VGH 45AE9014 gal.18.125 "Bench Top17.38 "16.375 "14 3 / 32 "manuaalinen€756.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 45AE82 Syttyvien nesteiden turvakaappi 60 gal.
€2,763.18 / yksikkö