CONDOR 45AE90 Syttyvä nesteturvakaappi 4 gal. | AH9VGH

CONDOR 45AE90 Syttyvien nesteiden turvakaappi 4 gal.

Varastossa
Tuote: AH9VGH Malli: 45AE90

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€756.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
KaapityyppiBench Top
Koko4 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18.125 "
Oven avaamisen korkeus16.375 "
Oven aukon leveys14 3 / 32 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus22.13 "
KorkeusaluePöydän tai pöydän korkeus
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä1
Ovien lukumäärä1
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiBench Top
Leveys17.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)54.1
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luokiteltu syttyvään varastointiin: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoSyvyysTurvakaapin tyyppiLeveysOven avaamisen korkeusOven aukon leveysOvityyppiHinta
CONDOR 45AE82 Syttyvä nesteturvakaappi 60 gal. | AH9VFZ 45AE82260 gal.34 "Standardi34 "59.5 "31 "Itsesulkeutuva€2,763.18
Tarjouspyyntö
CONDOR 45AE83 Syttyvä nesteturvakaappi 23-3 / 8 tuumaa | AH9VGA 45AE8314 gal.18.125 "Bench Top17.38 "16.375 "14 3 / 32 "Itsesulkeutuva€1,011.74
CONDOR 45AE85 Syttyvä nesteturvallisuuskaappi 65 tuuman korkeus | AH9VGC 45AE85290 gal.34 "Standardi43 "59.5 "40 "manuaalinen€2,867.76
CONDOR 45AE86 Syttyvä nesteturvakaappi 30 gal. | AH9VGD 45AE86230 gal.18 "Standardi43 "38.5 "40 "Itsesulkeutuva€1,777.72
CONDOR 45AE87 Syttyvä nesteturvakaappi 12 gal. | AH9VGE 45AE87112 gal.18 "Standardi23 "29.5 "20 "Itsesulkeutuva€951.60
CONDOR 45AE88 Syttyvä nesteturvakaappi 45 gal. | AH9VGF 45AE88245 gal.18 "Standardi43 "59.5 "40 "Itsesulkeutuva€2,556.20
Tarjouspyyntö
CONDOR 45AE89 Syttyvien nesteiden turvakaappi 90 gal. | AH9VGG 45AE89290 gal.34 "Standardi43 "59.5 "40 "Itsesulkeutuva€3,722.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 45AE90 Syttyvien nesteiden turvakaappi 4 gal.
€756.68 / yksikkö