CONDOR 45AE88 Syttyvä nesteturvakaappi 45 gal. | AH9VGF

CONDOR 45AE88 Syttyvien nesteiden turvakaappi 45 gal.

Tuote: AH9VGF Malli: 45AE88
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,510.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
KaapityyppiStandardi
Koko45 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus59.5 "
Oven aukon leveys40 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus66.38 "
KorkeusalueKoko korkeus
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä2
Ovien lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 184.5
Laivan korkeus (cm)183.9
Laivan pituus (cm)117.35
Laivan leveys (cm)56.13
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luokiteltu syttyvään varastointiin: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoSyvyysTurvakaapin tyyppiLeveysOven avaamisen korkeusOven aukon leveysOvityyppiHinta
CONDOR 45AE82 Syttyvä nesteturvakaappi 60 gal. | AH9VFZ 45AE82260 gal.34 "Standardi34 "59.5 "31 "Itsesulkeutuva€3,125.76
Tarjouspyyntö
CONDOR 45AE83 Syttyvä nesteturvakaappi 23-3 / 8 tuumaa | AH9VGA 45AE8314 gal.18.125 "Bench Top17.38 "16.375 "14 3 / 32 "Itsesulkeutuva€928.57
CONDOR 45AE85 Syttyvä nesteturvallisuuskaappi 65 tuuman korkeus | AH9VGC 45AE85290 gal.34 "Standardi43 "59.5 "40 "manuaalinen€2,926.28
CONDOR 45AE86 Syttyvä nesteturvakaappi 30 gal. | AH9VGD 45AE86230 gal.18 "Standardi43 "38.5 "40 "Itsesulkeutuva€1,648.79
CONDOR 45AE87 Syttyvä nesteturvakaappi 12 gal. | AH9VGE 45AE87112 gal.18 "Standardi23 "29.5 "20 "Itsesulkeutuva€1,243.92
CONDOR 45AE89 Syttyvien nesteiden turvakaappi 90 gal. | AH9VGG 45AE89290 gal.34 "Standardi43 "59.5 "40 "Itsesulkeutuva€3,372.36
CONDOR 45AE90 Syttyvä nesteturvakaappi 4 gal. | AH9VGH 45AE9014 gal.18.125 "Bench Top17.38 "16.375 "14 3 / 32 "manuaalinen€913.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 45AE88 Syttyvien nesteiden turvakaappi 45 gal.
€2,510.08 / yksikkö