Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 453P77 Security Sign, Notice, 10 Inch Width, 14 Inch Height, English, Plastic | CE9JWU

CONDOR 453P77 turvakyltti, ilmoitus, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti, muovi

Varastossa
Tuote: CE9JWU Malli: 453P77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteIlmoitus
Korkeus14 "
Legend tyyliSymboli ja teksti
Käyttölämpötila alue90 - 168 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliMuovi
Paksuus0.055 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1192
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliHinta
CONDOR 453P69 turvakyltti, ilmoitus, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, muovi | CE9JVV 453P697"teksti€14.49
CONDOR 453P89 turvakyltti, ilmoitus, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, muovi | CE9JVW 453P897"teksti€14.49
CONDOR 453P95 turvakyltti, ilmoitus, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, muovi | CE9JVX 453P957"Symboli ja teksti€14.49
CONDOR 453R04 turvakyltti, ilmoitus, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, muovi | CE9JVY 453R047"teksti€14.49
CONDOR 453R31 turvakyltti, ilmoitus, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, muovi | CE9JWA 453R317"teksti€14.49
CONDOR 453R37 turvakyltti, ilmoitus, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, muovi | CE9JWB 453R377"teksti€9.84
CONDOR 453R43 turvakyltti, ilmoitus, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, muovi | CE9JWC 453R437"Symboli ja teksti€14.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 453P77 turvakyltti, ilmoitus, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti, muovi
€16.37 / yksikkö