Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3RMZ7 sähköhansikasuoja 11 harmaa / musta Pr | AD2MME

CONDOR 3RMZ7 Sähköinen hansikasuoja 11 Harmaa/musta Pr

Varastossa
Tuote: AD2MME Malli: 3RMZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriHarmaa / musta
Pituus10 "
MateriaaliVuohennahkaa
Koko11mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 3RMZ6 sähköhansikasuoja 10 harmaa / musta Pr | AD2MMD 3RMZ6102€41.08
CONDOR 3RMZ8 Sähkökäsineiden suoja 8 Harmaa/musta Pr | AD2MMF 3RMZ882€41.08
CONDOR 3RMZ9 Sähkökäsineiden suoja 9 Harmaa/musta Pr | AD2MMG 3RMZ992€41.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3RMZ7 Sähköinen hansikasuoja 11 Harmaa/musta Pr
€41.08 /pakkaus