Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT -lattialaatikko, palo-ääni, ääni | AB9PZL 2EMT6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT-lattialaatikko, paloluokitus, lyö äänen läpi

Varastossa
Tuote: AB9PZL Malli: S1PTAVFITRistiviite: 2EMT6

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€540.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikko
Putken koko3/4" and 1-1/2"
Korkeus12.625 "
Reikä dia.4"
Pituus7"
MateriaaliTeräs
Jengien lukumäärä1
Avauskoko7"
ShapePyöreä
TyyppiPaloluokiteltu läpivienti, ääni / visuaalinen
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7415
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yksi 3/4 "kaapelivarsi virtalähteelle ja yksi 1 1/2" kaapelivarsi viestintäpalveluille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKorkeusTyyppiLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT lattialaatikko, tulipalo, kaksois | AB9PZM 2EMT7 S1PTFIT(2) 1 "15.156 "Paloluokiteltu läpivienti, kaksikanavainen7"€592.50
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS S1PT4X4FIT Lattialaatikon paloluokka 4 x 4 | AB9PZN 2EMT8 S1PT4X4FIT(3) 3/4 "12.13 "Paloluokiteltu läpivienti, 4 x 43.88 "€580.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT-lattialaatikko, paloluokitus, lyö äänen läpi
€540.89 / yksikkö