CONDOR 36VK77 Antifatigue Mat Musta 6 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KWX

CONDOR 36VK77 Antifatigue Matt musta 6 jalkaa x 60 jalkaa

Tuote: AH7KWX Malli: 36VK77
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,403.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviokivi
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 8 "
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusMaton pintakuvioPaksuusLeveysHinta
CONDOR 36VK47 Väsymysmatto Sininen / Valkoinen 4 jalkaa x 60 jalkaa AH7KVV 36 VK47Suljetun solun vinyylivaahtoSininen / valkoinenVäsymystä estävä juoksija60ft.Marmori1 / 2 "4ft.€3,072.92
CONDOR 36VK48 väsymysmatto musta valkoinen reunus 3 x 12 Ft | AH7KVW 36 VK48Suljetun solun vinyylivaahtoMusta / valkoinenVäsymystä estävä juoksija12ft.Marmori1 / 2 "3ft.€501.77
CONDOR 36VK50 väsymysmatto musta valkoinen reunus 4 x 60 Ft | AH7KVX 36 VK50Suljetun solun vinyylivaahtoMusta / valkoinenVäsymystä estävä juoksija60ft.Marmori1 / 2 "4ft.€3,297.75
CONDOR 36VK54 Väsymättömät matot hiilen / valkoinen 4 jalkaa x 60 jalkaa AH7KVZ 36 VK54Suljetun solun vinyylivaahtoHarmaa / valkoinenVäsymystä estävä juoksija60ft.Marmori1 / 2 "4ft.€3,072.92
CONDOR 36VK57 väsymismatto harmaa / valkoinen 3 jalkaa x 12 jalkaa | AH7KWC 36 VK57Suljetun solun vinyylivaahtoHarmaa / valkoinenVäsymystä estävä juoksija12ft.Marmori1"3ft.€701.83
CONDOR 36VK63 Väsymättömän maton hiili 3 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KWG 36 VK63Suljetun solun vinyylivaahtoPuuhiiliVäsymystä estävä juoksija60ft.Marmori1"3ft.€3,194.89
CONDOR 36VK64 Väsymättömät matot hiilen / valkoinen 4 jalkaa x 60 jalkaa AH7KWH 36 VK64Suljetun solun vinyylivaahtoCharcoal / WhiteVäsymystä estävä juoksija60ft.Marmori1"4ft.€3,516.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 36VK77 Antifatigue Matt musta 6 jalkaa x 60 jalkaa
€1,403.52 / yksikkö