Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDSC147-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3-laite | AA6DRU 13V056

APPLETON ELECTRIC EDSC147-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3 laitetta

Varastossa
Tuote: AA6DRU Malli: EDSC147-SARistiviite: 13V056

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€569.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusrunko
Laatikkotyyppi3-laite
Syvyys3.06 "
Korkeus8.34 "
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliSyöttö läpi
MateriaaliKupariton alumiini
Tyyppi3-laite
Leveys3.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoNavan tyyliMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC EDS247 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3-laite | AA6DPR 13V008 EDS2473 / 4 "UmpikujaTakorauta€531.80
APPLETON ELECTRIC EDS247-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3-laite | AA6DPT 13V009 EDS247-SA3 / 4 "UmpikujaKupariton alumiini€569.61
APPLETON ELECTRIC EDS347 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3-laite | AA6DQL 13V026 EDS3471"UmpikujaTakorauta€569.61
APPLETON ELECTRIC EDS347-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3-laite | AA6DQM 13V027 EDS347-SA1"UmpikujaKupariton alumiini€535.32
APPLETON ELECTRIC EDSC147 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa | AA6DRT 13V055 EDSC1471 / 2 "Syöttö läpiTakorauta€569.61
APPLETON ELECTRIC EDSC247 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3-laite | AA6DUT 13V102 EDSC2473 / 4 "Syöttö läpiTakorauta€569.61
APPLETON ELECTRIC EDSC247-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3-laite | AA6DUU 13V103 EDSC247-SA3 / 4 "Syöttö läpiKupariton alumiini€569.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC147-SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3 laitetta
€569.61 / yksikkö