BALDOR MOTOR Yksinopeuksiset AC-moottorit


Suodattaa
Eristysluokka: F , IP-luokitus: IP55
TyyliMalliVahvistimet @ volttiakehysTäyden kuorman ampeeritNopeusHinta (ei alv)
A
MM13552-APN
11.00 A @ 400 V 6.10 A @ 690 V 9.00 A @ 460 V1326.12915 rpm 3515 rpm€1,097.96
A
MM11044-APN
15.30 A @ 230 V 7.40 A @ 460 V 8.80 A @ 400 V1127.4 A1445 rpm 1745 rpm€880.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?