CONDOR 35ZR58 Imevä puomi harmaa 32 Gallon PK4 | AH6HGX

CONDOR 35ZR58 imukykyinen puomi harmaa 32 gallona PK4

Varastossa
Tuote: AH6HGX Malli: 35ZR58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen puomi
IkäryhmäAikuinen
VäriHarmaa
Halkaisija5"
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus10ft.
Koko5 "x 10 jalkaa.
Absorboitu määrä / kg.32 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Pkg. MääräHinta
CONDOR 35ZR51 Imupuomi harmaa 32 Gallon PK4 | AH6HGP 35ZR51Harmaa5"Yleismaailmallinen32 gal.4€154.61
CONDOR 35ZR52 imupuomi harmaa 65 gallonaa PK4 AH6HGQ 35ZR52Harmaa8"Yleismaailmallinen65 gal.4€234.98
CONDOR 35ZR59 imupuomi harmaa 65 gallonaa PK4 AH6HGY 35ZR59Harmaa8"Kemiallinen, Hazmat65 gal.4€246.75
CONDOR 35ZR65 imupuomi Vaaleansininen / valkoinen 32 gallonaa PK4 AH6HHE 35ZR65Vaaleansininen / valkoinen5"Öljypohjaiset nesteet32 gal.4€157.62
CONDOR 35ZR66 imupuomi Vaaleansininen / valkoinen 65 gallonaa PK4 AH6HHF 35ZR66Vaaleansininen / valkoinen8"Öljypohjaiset nesteet65 gal.4€211.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZR58 imukykyinen puomi harmaa 32 gallona PK4
€163.01 /pakkaus