CONDOR 35ZR51 Imupuomi harmaa 32 Gallon PK4 | AH6HGP

CONDOR 35ZR51 imukykyinen puomi harmaa 32 gallona PK4

Varastossa
Tuote: AH6HGP Malli: 35ZR51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen puomi
VäriHarmaa
Halkaisija5"
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Pituus10ft.
Absorboitu määrä / kg.32 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.065
Laivan korkeus (cm)43.69
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)69.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Pkg. MääräHinta
CONDOR 35ZR52 imupuomi harmaa 65 gallonaa PK4 AH6HGQ 35ZR52Harmaa8"Yleismaailmallinen65 gal.4€234.98
CONDOR 35ZR58 Imevä puomi harmaa 32 Gallon PK4 | AH6HGX 35ZR58Harmaa5"Kemiallinen, Hazmat32 gal.4€163.01
CONDOR 35ZR59 imupuomi harmaa 65 gallonaa PK4 AH6HGY 35ZR59Harmaa8"Kemiallinen, Hazmat65 gal.4€246.75
CONDOR 35ZR65 imupuomi Vaaleansininen / valkoinen 32 gallonaa PK4 AH6HHE 35ZR65Vaaleansininen / valkoinen5"Öljypohjaiset nesteet32 gal.4€157.62
CONDOR 35ZR66 imupuomi Vaaleansininen / valkoinen 65 gallonaa PK4 AH6HHF 35ZR66Vaaleansininen / valkoinen8"Öljypohjaiset nesteet65 gal.4€211.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZR51 imukykyinen puomi harmaa 32 gallona PK4
€154.61 /pakkaus