CONDOR 35ZR66 imupuomi Vaaleansininen / valkoinen 65 gallonaa PK4 AH6HHF

CONDOR 35ZR66 imukykyinen puomi Vaaleansininen/valkoinen 65 gallonaa PK4

Varastossa
Tuote: AH6HHF Malli: 35ZR66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen puomi
VäriVaaleansininen / valkoinen
Halkaisija8"
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Pituus10ft.
Absorboitu määrä / kg.65 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.195
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)71.12
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Pkg. MääräHinta
CONDOR 35ZR51 Imupuomi harmaa 32 Gallon PK4 | AH6HGP 35ZR51Harmaa5"Yleismaailmallinen32 gal.4€154.61
CONDOR 35ZR52 imupuomi harmaa 65 gallonaa PK4 AH6HGQ 35ZR52Harmaa8"Yleismaailmallinen65 gal.4€234.98
CONDOR 35ZR58 Imevä puomi harmaa 32 Gallon PK4 | AH6HGX 35ZR58Harmaa5"Kemiallinen, Hazmat32 gal.4€163.01
CONDOR 35ZR59 imupuomi harmaa 65 gallonaa PK4 AH6HGY 35ZR59Harmaa8"Kemiallinen, Hazmat65 gal.4€246.75
CONDOR 35ZR65 imupuomi Vaaleansininen / valkoinen 32 gallonaa PK4 AH6HHE 35ZR65Vaaleansininen / valkoinen5"Öljypohjaiset nesteet32 gal.4€157.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZR66 imukykyinen puomi Vaaleansininen/valkoinen 65 gallonaa PK4
€211.27 /pakkaus