CONDOR 35UX87 rakeinen savilattiaimuri 50 lb.laukku | AH6BAJ

CONDOR 35UX87 Rakeinen savilattian imukykyinen 50 lb. Laukku

Varastossa
Tuote: AH6BAJ Malli: 35UX87

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLöysä imukykyinen
VäriRusketus
KoostumusMontmorilloniittisavi
Säiliön koko50 lb
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Absorboitu määrä / kg.4.4 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)66.8
Laivan leveys (cm)46.74
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoAbsorboitu määrä / kg.Hinta
CONDOR 35UX85 rakeinen savilattiaimuri 25 lb: n laukku | AH6BAG 35UX8525 lb2.1 gal.€12.21
CONDOR 35UX86 rakeinen savilattiaimuri 40 lb.laukku | AH6BAH 35UX8640 lb3.5 gal.€21.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35UX87 Rakeinen savilattian imukykyinen 50 lb. Laukku
€23.99 / yksikkö