CONDOR 35UX85 rakeinen savilattiaimuri 25 lb: n laukku | AH6BAG

CONDOR 35UX85 Rakeinen savilattian imukykyinen 25 lb. Laukku

Varastossa
Tuote: AH6BAG Malli: 35UX85

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLöysä imukykyinen
VäriRusketus
KoostumusMontmorilloniittisavi
Säiliön koko25 lb
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Absorboitu määrä / kg.2.1 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.33
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)37.34
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoAbsorboitu määrä / kg.Hinta
CONDOR 35UX86 rakeinen savilattiaimuri 40 lb.laukku | AH6BAH 35UX8640 lb3.5 gal.€21.74
CONDOR 35UX87 rakeinen savilattiaimuri 50 lb.laukku | AH6BAJ 35UX8750 lb4.4 gal.€23.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35UX85 Rakeinen savilattian imukykyinen 25 lb. Laukku
€12.21 / yksikkö