Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 35KU73 D-rengaslevyankkuri, päällystämätön seosteräs | AH4TRD

CONDOR 35KU73 D-rengaslevyn ankkuri päällystämätöntä seosterästä

Varastossa
Tuote: AH4TRD Malli: 35KU73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräD-rengaslevyn ankkuri
Syvyys1 / 4 "
AsennusHitsattava tai kiinnitettävä
Pituus4.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Rengas Dia.2-1 / 4 "
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti131-310 paunaa
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusMateriaaliHinta
CONDOR 35KU72 D-rengaslevyn ankkuri päällystetty seosteräs | AH4TRC 35 KU72PultattavatPinnoitettu seosteräs€35.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35KU73 D-rengaslevyn ankkuri päällystämätöntä seosterästä
€31.46 / yksikkö