Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 35KU72 D-rengaslevyn ankkuri päällystetty seosteräs | AH4TRC

CONDOR 35KU72 D-rengaslevy, ankkuripinnoitettu seosteräs

Varastossa
Tuote: AH4TRC Malli: 35KU72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräD-rengaslevyn ankkuri
IkäryhmäAikuinen
VäriPronssi
Syvyys1 / 4 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
AsennusPultattavat
Pituus4.5 "
MateriaaliPinnoitettu seosteräs
Rengas Dia.2-1 / 4 "
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti131-310 paunaa
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusMateriaaliHinta
CONDOR 35KU73 D-rengaslevyankkuri, päällystämätön seosteräs | AH4TRD 35 KU73Hitsattava tai kiinnitettäväAlloy Steel€31.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35KU72 D-rengaslevy, ankkuripinnoitettu seosteräs
€35.75 / yksikkö