Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51411.101.0002 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 1-14, 5PK | AB6YUK 22RW12

APPROVED VENDOR U51411.101.0002 lukkomutteri Nylon-sisäosa ruostumatonta terästä 1-14, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6YUK Malli: U51411.101.0002Cross Ref: 22RW12 / 177X30
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
€53.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus1.125 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.101.0002 lukkomutteri Nylon-sisäosa ruostumatonta terästä 1-14, 5PK
€53.12 /pakkaus